アスベル
フタ付ビッグアイストレー
(1件のレビュー)
冷凍庫に積み重ねておける!
フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質
本体・フタ=PP
質量(kg)
0.184
寸法(mm)
(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×266×45
穴数
10
TKG品番
9-0956-0101
TKG品番(2017)
6-0844-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88848532
L10
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください