曜日別特売

スプーンストロー

スプーンストロー - オザックス
(1件のレビュー)
TKG品番9-0958-1901TKG品番(2017)6-0845-1001内容量1箱(500本)
注意
※赤・青の色込みです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88848837-スプーンストロー5002106なしポリプロピレン
1,000
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88848837
2016-01-06
用途: 加工用素材

商品ページの表記には直径7mmとあるが、届いた商品は直径6mm
パッケージにも6mmと表記されている
直径7mmが必要で購入したのでこれでは使えない

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品情報につきましては修正させて頂きました。
ご不便・ご面倒をお掛けする結果となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする