曜日別特売

ピザ箱

ピザ箱 - 日昭産業ピザ箱 - 日昭産業
内容量1セット(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(inch)
サイズ
組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8885157612148205×205×30560×370(組立前)65
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
8885158512159230×230×30630×430(組立前)85
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする