水野産業
18-0カップディスペンサー マグネット式
最大収納数
約50個(目安)
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
5
直径×高さ(mm)
140×510
TKG品番
9-0982-0601
TKG品番(2017)
6-0867-0701
内容量
1個
注意
※御使用の際は〈FKT14〉アダプターが必要です。(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88852434
9042
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください