水野産業
カップディスペンサー用アダプター 口径用
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
適合径(Φmm)
色
材質
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88852452
9044
70口径用
(外口径)70~71
赤
フタ・本体:SUS423 ゴム座:CRゴム
6-0867-1001
9-0982-0901
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88852461
9044
72口径用
(外口径)72~76
黒
フタ・本体:SUS424 ゴム座:CRゴム
6-0867-1002
9-0982-0902
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
88852477
9044
76口径用
(外口径)77~81
白
フタ・本体:SUS425 ゴム座:CRゴム
6-0867-1003
9-0982-0903
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
88852486
9044
81口径用
(外口径)80~86
緑
フタ・本体:SUS426 ゴム座:CRゴム
6-0867-1004
9-0982-0904
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88852495
9044
85口径用
(外口径)86~88
黄
フタ・本体:SUS427 ゴム座:CRゴム
6-0867-1005
9-0982-0905
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
88852504
9044
88口径用
(外口径)89~92
青
フタ・本体:SUS428 ゴム座:CRゴム
6-0867-1006
9-0982-0906
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
88852513
9044
95口径用
(外口径)93~96
紫
フタ・本体:SUS429 ゴム座:CRゴム
6-0867-1007
9-0982-0907
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください