まがるストロー 裸

まがるストロー 裸 - やなぎプロダクツ
質量(g)72入数100本TKG品番9-0985-1301TKG品番(2017)6-0868-0701内容量1パック(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88852583ST001フレックスストロー1002106なしポリプロピレン
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする