やなぎプロダクツ
透明袋入りストロー
長さ(mm)
190
外装
あり
商品タイプ
フレックスストロー
直径(Φmm)
5
材質
ポリプロピレン
質量(g)
50
入数(個)
80
入数
80本
TKG品番
9-0985-1401
TKG品番(2017)
6-0868-0801
内容量
1パック(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88852592
ST003
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください