やなぎプロダクツ
ボトルストロー 透明袋入
500mlのペットボトルにぴったり!。クリアな袋に入った淡いピンクのロングサイズです。
長さ(mm)
250
外装
あり
商品タイプ
フレックスストロー
直径(Φmm)
6
材質
ポリプロピレン
質量(g)
32
入数(個)
30
入数
30本
TKG品番
9-0985-1601
TKG品番(2017)
6-0868-1001
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88852626
ST005
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください