曜日別特売

どうぶつペーパーカップ 4柄アソート

どうぶつペーパーカップ 4柄アソート - アートナップどうぶつペーパーカップ 4柄アソート - アートナップ
(2件のレビュー)

4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)。

容量(mL)210入数30仕様4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)直径×高さ(mm)73×220TKG品番9-0987-2201TKG品番(2017)6-0869-2201内容量1パック(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88853012DS341
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88853012
2023-09-22
用途: 子どものドリンク販売に使用
kikiキッチン飲食業

動物のキャラクターが描かれているので可愛らしいく子どもが飲めるぐらいの大きさなので気に入ってます

対象商品 : 88853012
2020-09-24
用途: 来店のお子様用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

とても可愛いので好評です。
1つ当たり約10円ですがリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする