曜日別特売

ストロング断熱カップ

ストロング断熱カップ - サンナップストロング断熱カップ - サンナップ
(3件のレビュー)
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)250入数40白無地直径(Φmm)80高さ(mm)83.9タイプ発泡断熱容量(オンス)9底径(Φmm)58.5直径×高さ(mm)80×84TKG品番9-0987-1501TKG品番(2017)6-0870-1501内容量1ケース(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88853064C2540ST
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88853064
2021-05-31
用途: 熱い飲み物用に
うおぬまネイチャーラヴァーズサービス業

見た目は普通の紙コップのように見えますが
外側の加工紙のおかげで持った手が熱くなりません。リピート買いの商品です。

対象商品 : 88853064
2020-12-07
用途: マグカップの代わりに
教育・研究機関

カップ1つで重ねなくても、結構熱いものを入れて、どうにか手で持てます。
仕事で手が腱鞘炎の様になっていまい、日常の食器洗いに困って購入しましたが、何度か使用でき、そのまま捨てられるのでとても重宝しています。
そのうち、お味噌汁などもこのカップでいれてみようと思います。

対象商品 : 88853064
2019-03-08
用途: インスタント味噌汁に
自動車・二輪車・自転車関連業

会社でインスタント味噌汁やホットの飲み物を飲むときに使っています。熱さが伝わりにくく、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする