曜日別特売

インサートカップ

インサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップ
(11件のレビュー)
材質ポリスチレン容量(mL)205入数50直径×高さ(mm)80×75TKG品番9-0987-0301TKG品番(2017)6-0870-0301内容量1箱(50個)
注意
※カップホルダーDC-21と合わせてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88853134DC22
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: その他
今商会

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品 : 88853134
2024-03-28
用途: 来客時

今まで水を購入しているところから購入していたが、SDGsの観点から販売中止になったようで、こちらを買っています。紙コップだとホットを入れた際に熱くて持てないのでこちらがいいです。スタッフが使う時は、プラのほうがふにゃふにゃにならないのでいちいち変えずに繰り返し使っているので、ある意味こちらの方がSDGsの観点からいうと地球にやさしいのでは。。。などと思ってしまいます笑

対象商品 : 88853134
2024-06-04
用途: 毎朝紅茶を飲むのに使用しています
有限会社 内田屋鋼材

問題なく使えています。もう少し安ければ良いなと思います。

対象商品 : 88853134
2022-06-09
用途: リフレッシュ用のドリンクサーバー時
株式会社環境技術建設業・工事業

今まで購入していたものと同じで安心して使用できました

対象商品 : 88853134
2017-12-27
用途: 来客用にお茶出し
UAゼンセン日本介護クラフトユニオンサービス業

コストが下がると助かります。白以外の色もあると良いと思います。

対象商品 : 88853134
2023-06-28
用途: 接客

今まで使用していましたが、廃盤になりましたので注文した次第です・・

対象商品 : 88853134
2017-06-02
用途: 来客会議等

熱い飲み物に使用してもへたる感じもなく問題なく使用できています。使い捨てなので、もう少し値段がお安くなると嬉しいです。

対象商品 : 88853134
2015-09-24
用途: 現場事務所
株式会社 北濃工務店

良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする