曜日別特売

バーガー袋

バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業バーガー袋 - 福助工業

材質:ケナフ入り薄葉紙、ポリラミ

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
No.
寸法(横×縦)(mm)
入数(枚)
材質
縦(mm)
横(mm)
質量(g/枚)
種別
関連資料
化学物質等安全データシート(SDS)
長辺(mm)
短辺(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88854087181パック(100枚)18180×180100薄葉紙ポリラミ---------6-0872-10019-0981-1001
1,080
759
835(税込)
翌々日出荷
88854096221パック(100枚)22220×220100薄葉紙ポリラミ---------6-0872-10029-0981-1002
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7028779605627501箱(4000枚)----1521501.566アーティクルNo.15 アーティクル成績書----
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028780505627691箱(4000枚)----1521501.566バルーンNo.15 バルーン成績書----
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028781405627771箱(3000枚)----1821802.255アーティクルNo.18 アーティクル成績書----
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028782305627851箱(3000枚)----1821802.255バルーンNo.18 バルーン成績書----
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028783205627931箱(2000枚)----2222203.37アーティクルNo.22 アーティクル成績書----
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028784805697631箱(4000枚)----1521501.566未晒アーティクルNo.15 未晒アーティクル成績書----
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028785705697711箱(3000枚)----1821802.255未晒アーティクルNo.18 未晒アーティクル成績書----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028786605697811箱(3000枚)----2022002.788未晒アーティクルNo.20 未晒アーティクル成績書----
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028787505697981箱(2000枚)----2222203.368未晒アーティクルNo.22 未晒アーティクル成績書----
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
4021588505615681ケース(100枚×20袋)---薄葉紙21g/LD15μ-------222220--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする