曜日別特売

ラミパックガゼット袋 未晒無地

ラミパックガゼット袋 未晒無地 - 福助工業ラミパックガゼット袋 未晒無地 - 福助工業ラミパックガゼット袋 未晒無地 - 福助工業
(3件のレビュー)

材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)

材質紙ポリラミタイプ未晒無地TKG品番9-0996-0501寸法(横×高さ+マチ)(mm)210×170(開口部高さ110)×30TKG品番(2017)6-0875-0501内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888543670560863
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88854367
2020-12-19
用途: ホットドッグの包装
サービス業

ホットドッグを包むのに使用しています。しっかりとした生地で、耐油性も十分だと思います。

対象商品 : 88854367
2020-10-22
用途: 焼き芋販売
医療法人わかば会農・林・水産業

焼き芋を二個入れるには小さい過ぎました。実際に入れてみないと解らないですね。

2が参考にしています
対象商品 : 88854367
2019-06-05
用途: パンの包装
AJIPAN飲食業

耐油のタイプでも厚みがあり、商品のイメージもアップします
ナチュラルなカラーが、オシャレです。フランスパンのサンドに使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする