アオト印刷
惣菜袋 デリシャス
耐油紙
用途
揚げ物、お惣菜、油菓子、調理パンなどに
材質
耐油紙
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88854376
7805
S
160×120
0.192
6-0875-0601
9-0996-0601
¥
670
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
88854385
7807
M
185×160
0.298
6-0875-0602
9-0996-0602
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
88854394
7809
L
215×185
0.398
6-0875-0603
9-0996-0603
¥
1,050
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください