アオト印刷
惣菜袋 無地
用途
揚げ物、お惣菜、油菓子、調理パンなどに
材質
耐油紙
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88854403
7806
0.192
S
160×120
9-0996-0701
6-0875-0701
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
88854412
7808
0.298
M
185×160
9-0996-0702
6-0875-0702
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
88854421
7810
0.398
L
215×185
9-0996-0703
6-0875-0703
¥
990
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください