曜日別特売

ニュー耐油・耐水紙袋 平袋

ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業ニュー耐油・耐水紙袋 平袋 - 福助工業
(4件のレビュー)

強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。
天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(横×縦)(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8885443702009311パック(500枚)F-大212×206--
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
8885445502009561パック(500枚)F-小173×145--
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
7025630502006621箱(4000枚)M フードエンジ210×125---
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025631402009211箱(4000枚)G-特小160×180--特小
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025632302009641箱(6000枚)F-特小115×155--特小
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4021591902009311ケース(500枚×6袋)----
オープン
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
19619514Fー特小1袋(500枚)-115×155115155特小
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88854455
2023-03-27
用途: 販売商品を入れる
飲食業

思っていたより割としっかりした紙袋です。
耐油効果もあると思います。
サイズがもう一回り大きめが良かったのですが、今のところ大丈夫なので使用しています。
実際に届いてみてわかるので、見本サンプルがあったら有難い。
又利用したいと思います。

対象商品 : 88854455
2022-10-24
用途: 切手の保存
その他業種

食品ではないが、大量の切手の保存に活用予定。
耐油、耐水の紙袋を探していて、安価で大きさも良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 19619514
2021-12-26
用途: クロッフルの包装に使用しています。
飲食業

油もしみこまず、手で持ちながら食べるのに最適。口の部分も広く食べやすい。

2020-09-26
用途: サーターアンダギー個包装用
製造業

サーターアンダギーの個包装に丁度よいサイズ・入れやすい・並べやすい・耐油性なのでとても便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする