ルックバッグ

ルックバッグ - 福助工業ルックバッグ - 福助工業
(1件のレビュー)

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。

材質耐油耐水紙No.4S寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×165TKG品番9-0996-0203TKG品番(2017)6-0875-0103内容量1パック(100枚)
注意
※食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前に確認をして ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888545160211230
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88854516
2024-02-19
用途: フライドポテトの販売
フイールド飲食業

今まではスタンドカップを利用していましたが販売休止となり代替品を探していましたがルックバッグの存在を知り本品で出したところ抵抗なく受け入れら今後も使用して行こうと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする