水野産業
たこ焼きBOX 縄
材質:紙製
材質
内面:バリアコート 外側:NEW DV
電子レンジ
×
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88854771
184379
大
168×84×45
6-0877-1501
9-0999-0601
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
88854787
184378
小
126×84×45
6-0877-1502
9-0999-0602
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください