3M(スリーエム)
3M グリドルパッド全温用
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.95
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×84
TKG品番
9-1013-0601
TKG品番(2017)
6-0893-0601
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88857596
-
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください