3M スコッチブリックグリドルスクラバー

3M スコッチブリックグリドルスクラバー - 3M(スリーエム)

耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。
目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。
少量の油を鉄板に注いでお使いください。

材質グラスファイバー不織布、プラスチック質量(kg)0.125寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100TKG品番9-1013-1301TKG品番(2017)6-0893-1301繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888576419537
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする