SARAYA(サラヤ)
サラヤ グリドルクリーナー (グリドル用強力洗浄剤)
グリドルにこびりついたコゲや頑固な油汚れに。 パッドに液を染み込ませて使用します。
液性
アルカリ性
仕様
PRTR制度対応品、環境対応(減容容器)
容量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1014-1701
TKG品番(2017)
6-0892-1301
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(6kg)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88857702
51393
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください