IKEDA
ケーキフード 〈深型〉 木台付
材質
トレー:セン材、フード:メタクリル樹脂
形状
丸
タイプ
深型
内径×高さH(Φmm×mm)
244×145
直径×高さ(mm)
250×170
TKG品番
9-1139-0301
TKG品番(2017)
6-1016-0101
内容量
1個
注意
※フードのみのサイズ表示は内寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88902265
-
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください