タイガークラウン
ケーキフード 〈深型〉 カバーのみ
材質
メタクリル樹脂
内径×高さH(Φmm×mm)
249×150
形状
丸
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
取手
Φ28×18mm
TKG品番
9-1139-0302
TKG品番(2017)
6-1016-0102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88902274
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください