関東プラスチック工業
ケーキカバーセット用:カバーのみ
材質 カバー:アクリル トレー:メラミン
材質
アクリル
形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
型番
対応
内径×高さH(Φmm×mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88902335
K210
アイボリー
K-210用
<WKCA4100>
256×114
Φ250×H98
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
88902317
K200
ブラウン
K-200 用
<WKCA3100>
243×121
Φ243×H121
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください