千羽鶴印(エンテック)
エレックシャポー
材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状
丸
サイズ
大
内径×高さH(Φmm×mm)
220×113
直径×高さ(mm)
250×140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88902344
PL1305W
白
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88902353
PL1305B
黒
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください