曜日別特売

陶磁器 ケーキプレート 角

陶磁器 ケーキプレート 角 - カンダ[厨房用品]

耐熱温度:450℃。足4ヶ所付。プラチナライン入り。洗浄機対応。

材質陶磁器内寸法(mm)290×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×170×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88902475-9-1142-01016-1018-0101
4,700
取扱い終了
88902484-9-0000-00006-1018-0201
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする