曜日別特売

ウェーブメラミンケーキトレー

ウェーブメラミンケーキトレー - よし与工房ウェーブメラミンケーキトレー - よし与工房ウェーブメラミンケーキトレー - よし与工房ウェーブメラミンケーキトレー - よし与工房
材質メラミン内容量1個
全9種類を絞り込む
内寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88902773YO3035K325×275350×300×159-1142-17016-1018-1901
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
88902782YO2535K325×225350×250×159-1142-17026-1018-1902
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
88902807YO3035G金唐草325×275350×300×159-1142-18016-1018-2001
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
88902843YO2535W325×225350×250×159-1142-19026-1018-2102
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
88902791YO2035K325×175350×200×159-1142-17036-1018-1903
1,800
取扱い終了
88902816YO2535G金唐草325×225350×250×159-1142-18026-1018-2002
2,600
取扱い終了
返品不可
88902825YO2035G金唐草325×175350×200×159-1142-18036-1018-2003
2,000
取扱い終了
返品不可
88902834YO3035W325×275350×300×159-1142-19016-1018-2101
2,600
取扱い終了
88902852YO2035W325×175350×200×159-1142-19036-1018-2103
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする