柳 パンカゴ小判耳付

柳 パンカゴ小判耳付 - 萬洋柳 パンカゴ小判耳付 - 萬洋
材質内容量1個
注意
※籐製品は手造りの為、サイズに多少誤差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(mm)
全高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8890339416759L600×480×280410×290340870
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
8890340316759S550×450×210360×260280570
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする