萬洋
籐パンカゴ
材質
籐
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
直径×高さ(mm)
内寸法(mm)
内径(Φmm)
質量(g)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88903525
365
500×360×125
-
-
470×320
-
-
6-1022-0101
9-1144-0101
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
88903534
361
430×420×45
-
-
350×340
-
-
6-1022-0201
9-1144-0201
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
88903543
362
400×310×55
-
-
340×250
-
-
6-1022-0301
9-1144-0301
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
88903561
367
430×340×50
-
-
380×280
-
-
6-1022-0501
9-1144-0501
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
88903823
73
-
245×170×70
-
200×120
-
45
6-1022-2601
9-1144-2601
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
88903832
72
-
230×180×70
-
160×110
-
50
6-1022-2701
9-1144-2701
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
88903841
75
-
200×200×70
-
140×140
-
50
6-1022-2801
9-1144-2801
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
88903857
338
-
195×120×60
-
150×70
-
50
6-1022-2901
9-1144-2901
¥
790
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
88903866
341
-
-
145×50
-
90
30
6-1022-3001
9-1144-3001
¥
790
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
88903552
360
310×410×85(前部50)
-
-
250×340
-
270
6-1022-0401
9-1144-0401
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください