曜日別特売

籐 舟型かご 耳付

籐 舟型かご 耳付 - 萬洋籐 舟型かご 耳付 - 萬洋籐 舟型かご 耳付 - 萬洋
(1件のレビュー)
材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸法(mm)
質量(g)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88903701-280×200×50(取手含80)220×1501106-1022-18019-1144-1801
2,600
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
88903717-240×160×50(取手含70)190×110906-1022-18029-1144-1802
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88903726-210×140×40(取手含60)160×100606-1022-18039-1144-1803
1,970
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88903701
2023-03-31
用途: 法要の果物を乗せるカゴ
運輸・通信業

一般的に売っていないサイズと仕様でしたので助かりました。値段もお手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする