SA18-8デラックス フチ付かご

SA18-8デラックス フチ付かご - TKGSA18-8デラックス フチ付かご - TKG

大は<PSN09>籐パンすのこPF-5-Wがセットできます。小は<PSN09>籐パンすのこPF-25-Wがセットできます。写真上の様に籐パンすのこがセットできますので、とても 便利です。スタッキング可能です。枠に板材を使用している為、安定感があり、移動の際も持 ちやすく、丈夫です。脚部と枠線と主線の溶接をアルゴン点付溶接にした為、従 来の商品よりも、強度がアップしました。

深さ(mm)25金網ピッチ(mm)約11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88903875-625×425×456-1023-01019-1145-0101
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88903884-430×325×456-1023-01029-1145-0102
10,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
88903893-625×425×456-1023-02019-1145-0201
23,000
取扱い終了
88903902-430×325×456-1023-02029-1145-0202
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする