スチールパンラック 40型

スチールパンラック 40型 - トーダイスチールパンラック 40型 - トーダイスチールパンラック 40型 - トーダイ

洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃

間口W×奥行D×高さH(mm)410×290×50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88903945BB806BRブラウン9-1145-04026-1023-0402
9,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
88903972BB807IVアイボリー9-1145-05016-1023-0501
9,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88903981BB809BRブラウン9-1145-05026-1023-0502
9,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88903936BB805IVアイボリー9-1145-04016-1023-0401
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする