萬洋
樹脂製すのこ
(1件のレビュー)
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。ステンレス枠芯入り。丸洗いできるので衛生的です。
材質
枠:ステンレス その他:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D(mm)
色
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88904164
91021A
大
600×400
白
6-1024-0101
9-1146-0101
¥
5,670
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
88904173
91020A
小
400×300
白
6-1024-0102
9-1146-0102
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88904182
91021B
大
600×400
茶
6-1024-0201
9-1146-0201
¥
5,670
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
88904191
91020B
小
400×300
茶
6-1024-0202
9-1146-0202
¥
3,390
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください