萬洋
樹脂バスケット 角長
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸法(mm)
質量(g)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88904566
-
40深型
400×300×100
300×205
380
6-1025-0101
9-1147-0101
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
88904575
-
40浅型
400×300× 40
330×240
300
6-1025-0102
9-1147-0102
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
88904584
-
30
300×200× 60
240×140
200
6-1025-0103
9-1147-0103
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
88904593
-
27
270×100× 50
215× 45
100
6-1025-0104
9-1147-0104
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88904602
-
20
200×150× 50
150× 95
80
6-1025-0105
9-1147-0105
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
88904611
-
40深型
400×300×100
300×205
380
6-1025-0201
9-1147-0201
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
88904627
-
40浅型
400×300× 40
330×240
300
6-1025-0202
9-1147-0202
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
88904636
-
30
300×200× 60
240×140
200
6-1025-0203
9-1147-0203
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
88904645
-
27
270×100× 50
215× 45
100
6-1025-0204
9-1147-0204
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88904654
-
20
200×150× 50
150× 95
80
6-1025-0205
9-1147-0205
¥
1,270
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
88904663
-
40深型
400×300×100
300×205
380
6-1025-0301
9-1147-0301
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
88904672
-
40浅型
400×300× 40
330×240
300
6-1025-0302
9-1147-0302
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88904681
-
30
300×200× 60
240×140
200
6-1025-0303
9-1147-0303
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
88904697
-
27
270×100× 50
215× 45
100
6-1025-0304
9-1147-0304
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
88904706
-
20
200×150× 50
150× 95
80
6-1025-0305
9-1147-0305
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください