曜日別特売

樹脂バスケット 小判

樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋樹脂バスケット 小判 - 萬洋

特長・耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
底内寸法(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8890471591084A600×450×90500×350609-1147-04016-1025-0401
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
8890472491085A450×300×90350×250459-1147-04026-1025-0402
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88904733-400×280×80310×205409-1147-04036-1025-0403
3,470
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
88904742-300×200×70240×120309-1147-04046-1025-0404
1,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
88904751-270×100×50230× 50279-1147-04056-1025-0405
1,490
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88904767-240×160×70170× 85249-1147-04066-1025-0406
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
8890477691084B600×450×90500×350609-1147-05016-1025-0501
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
8890478591085B450×300×90350×250459-1147-05026-1025-0502
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88904794-400×280×80310×205409-1147-05036-1025-0503
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88904803-300×200×70240×120309-1147-05046-1025-0504
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88904812-270×100×50230× 50279-1147-05056-1025-0505
1,490
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88904821-240×160×70170× 85249-1147-05066-1025-0506
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
8890483791084C600×450×90500×350609-1147-06016-1025-0601
8,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
8890484691085C450×300×90350×250459-1147-06026-1025-0602
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88904855-400×280×80310×205409-1147-06036-1025-0603
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88904864-300×200×70240×120309-1147-06046-1025-0604
1,790
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88904873-270×100×50230× 50279-1147-06056-1025-0605
1,490
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88904882-240×160×70170× 85249-1147-06066-1025-0606
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする