樹脂バスケット 舟型

樹脂バスケット 舟型 - 萬洋樹脂バスケット 舟型 - 萬洋樹脂バスケット 舟型 - 萬洋樹脂バスケット 舟型 - 萬洋樹脂バスケット 舟型 - 萬洋樹脂バスケット 舟型 - 萬洋

耐熱温度:120℃。洗浄機対応。

材質PP内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88904891-30300×200×100225×115180
1,930
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
88904907-26260×160× 80190×100150
1,420
999
1,099(税込)
翌々日出荷
88904916-ナチュラル(茶)30300×200×100225×115180
1,930
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
88904925-ナチュラル(茶)26260×160× 80190×100150
1,420
999
1,099(税込)
翌々日出荷
88904934-コゲ茶30300×200×100225×115180
1,930
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
88904943-コゲ茶26260×160× 80190×100150
1,420
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする