曜日別特売

樹脂バスケット 小判型

樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋樹脂バスケット 小判型 - 萬洋
(5件のレビュー)

耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。
水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120食器洗浄機内容量1個
注意
※91-071A、91-071B、91-071Cはステン枠芯入り
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8890515391-071A300×220×95220×1156-1025-1401
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8890516291-070A280×190×80180× 956-1025-1402
1,790
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8890517191-069A245×170×80160× 806-1025-1403
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8890518791-068A220×150×70145× 706-1025-1404
1,230
909
1,000(税込)
当日出荷
8890519691-067A180×120×60120× 606-1025-1405
1,100
849
934(税込)
当日出荷
8890520591-066A150×110×50100× 506-1025-1406
1,000
739
813(税込)
当日出荷
8890521491-071B300×220×95220×1156-1025-1501
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8890522391-070B280×190×80180× 956-1025-1502
1,790
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8890523291-069B245×170×80160× 806-1025-1503
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8890524191-068B220×150×70145× 706-1025-1504
1,230
909
1,000(税込)
当日出荷
8890525791-067B180×120×60120× 606-1025-1505
1,100
849
934(税込)
当日出荷
8890526691-066B150×110×50100× 506-1025-1506
1,000
739
813(税込)
当日出荷
8890527591-071C300×220×95220×1156-1025-1601コゲ茶
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
8890528491-070C280×190×80180× 956-1025-1602コゲ茶
1,790
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
8890529391-069C245×170×80160× 806-1025-1603コゲ茶
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
8890530291-068C220×150×70145× 706-1025-1604コゲ茶
1,230
909
1,000(税込)
翌々日出荷
8890531191-067C180×120×60120× 606-1025-1605コゲ茶
1,100
849
934(税込)
翌々日出荷
8890532791-066C150×110×50100× 506-1025-1606コゲ茶
1,000
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905302
2023-01-23
用途: 菓子店の買い物かご
飲食業

バスケットの片側のふちに沿って商品を入れてあると、レジ台に置いた瞬間、バスケット自体が横倒しになる。底マチのバランスが良くないと感じます。

対象商品 : 88905162
2021-04-22
用途: 子供のピクニックボックスの様に使った
スタークルー有限会社サービス業

やはり本物の籐のかごがいいですが、こんかいは問題なく使用させて頂きました。問題点はありませんが価格を500円ぐらいなら200個買う予定でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88905153
2018-10-03
用途: プレゼントに使いました
卸売・小売業

とてもしっかりしていて、きれいで良かったです。
出産祝いに、縁に造花を付けて、プレゼントをいれてラッピングしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88905162
2017-09-05
用途: 休憩室に常備している熱中症対策のタブレットを入れている。
運輸・通信業

素材が柔らかいので乱暴に扱っても壊れない、かといって型崩れするでも無く、汚れも洗えばすぐ取れるので清潔に使える。安心して使える一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 88905196
2016-02-25
用途: 飲食店でのパンかご
飲食業

今まで使っていた藤のカゴは、数ヶ月で弱い部分が壊れたり、パンくずが網目に入って 衛生的ではなかったのですが、、
こちらはしっかりと編んであり、また洗浄機も使用可能とのこと。見た目もとても美しく、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする