樹脂バスケット 丸型

樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋樹脂バスケット 丸型 - 萬洋

91-083Cはステン枠芯入り。特長。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
底内径(Φmm)
外径×深さ(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8890533691083A195300×1109-1147-17016-1025-1701
2,810
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
8890534591082A170270×1009-1147-17026-1025-1702
2,110
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
8890535491081A150240× 909-1147-17036-1025-1703
1,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
8890536391080A120220× 859-1147-17046-1025-1704
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
8890537291079A100190× 709-1147-17056-1025-1705
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
8890538191078A75150× 609-1147-17066-1025-1706
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
8890539791083B195300×1109-1147-18016-1025-1801
2,810
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
8890540691082B170270×1009-1147-18026-1025-1802
2,110
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
8890541591081B150240× 909-1147-18036-1025-1803
1,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
8890542491080B120220× 859-1147-18046-1025-1804
1,450
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
8890543391079B100190× 709-1147-18056-1025-1805
1,230
999
1,099(税込)
翌々日出荷
8890544291078B75150× 609-1147-18066-1025-1806
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
8890545191083Cコゲ茶195300×1109-1147-19016-1025-1901
2,810
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
8890546791082Cコゲ茶170270×1009-1147-19026-1025-1902
2,110
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
8890547691081Cコゲ茶150240× 909-1147-19036-1025-1903
1,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
8890548591080Cコゲ茶120220× 859-1147-19046-1025-1904
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
8890549491079Cコゲ茶100190× 709-1147-19056-1025-1905
1,230
999
1,099(税込)
翌々日出荷
8890550391078Cコゲ茶75150× 609-1147-19066-1025-1906
1,100
929
1,022(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする