萬洋
樹脂製オードブル皿
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。アルミ枠芯入り。食器洗浄機でも洗えます。
材質
枠:アルミ その他:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×高さ(mm)
有効内径(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88905512
91036A
27
270×60
245
白
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88905521
91037A
30
300×60
275
白
¥
7,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88905537
91038A
33
330×60
305
白
¥
8,540
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
88905546
91036B
27
270×60
245
茶
¥
7,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88905555
91037B
30
300×60
275
茶
¥
7,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88905564
91038B
33
330×60
305
茶
¥
8,540
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください