PPベーカリーバスケット 角型32型

PPベーカリーバスケット 角型32型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型32型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型32型 - トーダイ
(1件のレビュー)

ステンレスワイヤー補強入!
洗浄機対応洗える!
生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
樹脂製だから水洗いもOK!
売場の演出効果も抜群です。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!
食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレンサイズ32型間口W×奥行D×高さH(mm)320×180×40耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88905817CO703IVアイボリー9-1149-16016-1027-1601
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88905853CO704BRブラウン9-1149-17016-1027-1701
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88905896CO710BKブラック9-1149-18016-1027-1801
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905896
2018-06-08
用途: パンやシリアル入れ
建設業・工事業

洗えるし 黒でシックで良い。いろいろなサイズがあるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする