PPベーカリーバスケット 角型36型

PPベーカリーバスケット 角型36型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型36型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型36型 - トーダイ
(2件のレビュー)

ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレンサイズ36型間口W×奥行D×高さH(mm)360×235×40耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88905826CO707IVアイボリー9-1149-16026-1027-1602
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88905862CO708BRブラウン9-1149-17026-1027-1702
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88905905CO711BKブラック9-1149-18026-1027-1802
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905826
2020-05-06
用途: 店のディスプレイ用
飲食業

しっかりしていて安定、安心して使えます。
色目も商品が引き立つ感じで良かったです。

対象商品 : 88905862
2015-10-08
用途: 商品の陳列
株式会社デマージ卸売・小売業

以前4つ購入していましたが、追加で必要となり
10個購入しました。
他社よりも価格も安く、4,5日で到着したので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする