曜日別特売

PPベーカリーバスケット 角型40型

PPベーカリーバスケット 角型40型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型40型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型40型 - トーダイPPベーカリーバスケット 角型40型 - トーダイ
(5件のレビュー)

ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120サイズ40型間口W×奥行D×高さH(mm)400×300×55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88905835BB401IVアイボリー9-1149-16036-1027-1603
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88905871BB402BRブラウン9-1149-17036-1027-1703
2,700
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
88905914BB410BKブラック9-1149-18036-1027-1803
2,700
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 高所の脱衣カゴ
教育・研究機関

脱衣場の高所の棚の脱衣カゴに転用して使っています。浅いので脱衣した衣服を取り出しやすく、意外な使い方ながら重宝しています。

2023-06-28
用途: 商品陳列
土岐鶏卵卸売・小売業

しっかりとしていて安心出来ます。
高級感があり満足できる商品でした。

対象商品 : 88905871
2022-09-28
用途: パン用
パン工房シマ飲食業

丈夫で洗えるのでいいです。
見た目も、自然素材に近いです。

対象商品 : 88905835
2021-12-24
用途: パンの販売
その他業種

店舗でパン(個装済み)の販売時に使用しています。汚れにくく、破損しずらいので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88905871
2018-11-30
用途: 個包装したパンや焼き菓子を並べて、イベントで使用

大き目のバスケットなので、いちどに何種類かの商品を並べることができ、なおかつ洗える、カビが生えないなど、保管の面でも使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする