大阪ポリヱチレン販売
フランスパン袋 ヨーロピアンフェネット
(1件のレビュー)
材質
紙製(未晒)、窓部はOP
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全高(mm)
TKG品番
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88906456
169
白
特大
743
9-1156-0101
115×725+70
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88906465
160
白
大
673
9-1156-0102
115×655+70
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
88906474
161
白
中
563
9-1156-0103
115×545+70
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
88906483
165
白
小
493
9-1156-0104
115×475+70
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
88906492
168
白
特小
343
9-1156-0105
115×325+70
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
88906501
57
茶
特大
743
9-1156-0201
115×725+70
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
88906517
54
茶
大
673
9-1156-0202
115×655+70
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88906526
541
茶
特中
643
9-1156-0203
115×625+70
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
88906535
55
茶
中
563
9-1156-0204
115×545+70
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
88906544
56
茶
小
493
9-1156-0205
115×475+70
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
88906553
58
茶
特小
343
9-1156-0206
115×325+70
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください