大阪ポリヱチレン販売
食パン袋 山食袋
材質:インフレーションポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
全長(mm)
400
種類
1斤山食袋
底寸法(mm)
125×125
TKG品番
9-1156-0602
TKG品番(2017)
6-1034-0602
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88906605
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください