曜日別特売

ベア・ロン業務用たわし

ベア・ロン業務用たわし - 早川工業ベア・ロン業務用たわし - 早川工業

ベア・ロン ナイロンたわしはアメリカ研磨業界No.1のノートン社から輸入したナイロンたわしです。

種類スポンジたわし材質ポリウレタン、ナイロン使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88914655AA型0.118116×729-1307-04016-1171-0601
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88914664A2A2型0.156125×909-1307-04026-1171-0602
2,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする