亀の子束子 西尾商店
ハーフ・ハードタワシ
種類
亀の子たわし
材質
ヤシの実繊維
質量(kg)
0.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×30
入数
10個
TKG品番
9-1307-1401
TKG品番(2017)
6-1173-1601
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88915452
-
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください