亀の子束子 西尾商店
ホワイト・ロングタワシ
(1件のレビュー)
種類
亀の子たわし
材質
ヤシの実繊維
質量(kg)
0.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×50×30
入数
10個
TKG品番
9-1307-1501
TKG品番(2017)
6-1173-1701
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88915461
-
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください