山京繊維
かもめタワシ
(2件のレビュー)
種類
パームたわし
材質
パーム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88915547
-
2.2
大
160×100×60
9-1307-0901
6-1173-2201
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
88915556
-
1.5
中
130×80×50
9-1307-0902
6-1173-2202
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88915565
-
1
小
90×70×45
9-1307-0903
6-1173-2203
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください