アズマ工業
グラスクリーナー
(1件のレビュー)
大きなグラスやジョッキの内側と外側を一度に洗う事が できます。
材質
スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
70×170×295
TKG品番
9-1310-0701
TKG品番(2017)
6-1175-0301
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88916204
KT687
¥
700
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください