ゴッシュ カップクリーン

ゴッシュ カップクリーン - アズマ工業ゴッシュ カップクリーン - アズマ工業ゴッシュ カップクリーン - アズマ工業ゴッシュ カップクリーン - アズマ工業
(5件のレビュー)
材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
幅×長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88916213JKT040012555675×1259-1310-0601
710
529
582(税込)
当日出荷
88916222JKT040032325270×1109-1310-0602
610
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 食器洗い全般に
製造業

このスポンジブラシはとても使いやすいです。
カップの洗浄だけでなく、お皿・茶碗等も挟んで洗うと素早くキレイに洗えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88916222
2024-08-22
用途: グラス洗浄
SELECT GARDEN飲食業

グラス用スポンジで、これ以上使いやすいものはありません。
20年以上お店で愛用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88916213
2024-01-11
用途: グラスの洗浄に。
株式会社千翔飲食業

このスポンジがサイズ的にも一番使いやすく、耐久性もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 88916213
2019-12-16
用途: ビールジョッキの洗浄
アジアンパーム 神楽坂店飲食業

ビールジョッキの洗浄には最適です。通常のスポンジでは届かない内側の底まで洗浄出来ます。

対象商品 : 88916213
2018-06-23
用途: グラス洗浄
飲食業

最近この形のグラススポンジがどこにも売っていなくて
モノタロウで見つけてすぐ注文。飲食店なので口紅などの
汚れに重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする